Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel JN208 Notizbuch A6 174 Blätter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel JN208 Notizbuch A6 174 Blätter Grau
Sigel JN208 Notizbuch A6 174 Blätter Grau
Sigel JN208 Notizbuch A6 174 Blätter Grau
Sigel JN208 Notizbuch A6 174 Blätter Grau
Sigel JN208 Notizbuch A6 174 Blätter Grau
Sigel JN208 Notizbuch A6 174 Blätter Grau
Sigel JN208 Notizbuch A6 174 Blätter Grau
Sigel JN208 Notizbuch A6 174 Blätter Grau
Sigel JN208 Notizbuch A6 174 Blätter Grau
Sigel JN208 Notizbuch A6 174 Blätter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77158963
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     JN208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Verleih Deinen Notizen das richtige Outfit. Das graue Jolie Notizbuch mit Strukturoberfläche kommt im handlichen Westentaschenformat und ist der perfekte Organisationsassistent. Als Tagebuch, zum Brainstormen, für Einkaufslisten, zur Partyplanung ­ gestalte Dein Jolie Notizbuch so, wie es zu Dir passt. Details, wie ein dezenter Schmetterling auf der Rückseite oder die Vor- und Nachsatzseiten im Stil des Coverdesigns bringen kleine Freuden in den Alltag.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Färbung
Muster
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
174 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Hardcover
Format
A6
Mediengewicht
80 g/m²
Abgerundete Kanten
Ja
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Pen-Loop
Ja
Anzahl der Lesezeichen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Höhe
150 mm
Tiefe
16 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.