Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel JN206 Notizbuch A6 174 Blätter Pink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sigel JN206 Notizbuch A6 174 Blätter Pink
Sigel JN206 Notizbuch A6 174 Blätter Pink
Sigel JN206 Notizbuch A6 174 Blätter Pink
Sigel JN206 Notizbuch A6 174 Blätter Pink
Sigel JN206 Notizbuch A6 174 Blätter Pink
Sigel JN206 Notizbuch A6 174 Blätter Pink
Sigel JN206 Notizbuch A6 174 Blätter Pink
Sigel JN206 Notizbuch A6 174 Blätter Pink
Sigel JN206 Notizbuch A6 174 Blätter Pink
Sigel JN206 Notizbuch A6 174 Blätter Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77158946
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     JN206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Verleih Deinen Notizen das richtige Outfit. Das magentafarbene Jolie Notizbuch mit Strukturoberfläche kommt im handlichen Westentaschenformat und ist der perfekte Organisationsassistent. Als Tagebuch, zum Brainstormen, für Einkaufslisten, zur Partyplanung ­ gestalte Dein Jolie Notizbuch so, wie es zu Dir passt. Details, wie ein dezenter Schmetterling auf der Rückseite oder die Vor- und Nachsatzseiten im Stil des Coverdesigns bringen kleine Freuden in den Alltag.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Färbung
Muster
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
174 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Hardcover
Format
A6
Mediengewicht
80 g/m²
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Abgerundete Kanten
Ja
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Pen-Loop
Ja
Anzahl der Lesezeichen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Höhe
150 mm
Tiefe
16 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,78*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (€ 9,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,56*
€ 23,28
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,78*
€ 22,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.