| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-77158943 Herst.-Nr.: JN203 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Notizen hübsch verpackt und stets zur Hand - mit dem angesagten Jolie Notizbuch liniert im Format ca. A5 (13,5 x 20,3 cm) mit 174 Seiten (davon 16 Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in salmon pink garantiert Stabilität beim Schreiben. Verleihen Sie Ihren Notizen das richtige Outfit. Als Tagebuch, zum Brainstormen, für Einkaufslisten, zur Partyplanung - das Jolie Notizbuch mit seinen zahlreichen nützlichen Features ist der perfekte Organisationsassistent. Details wie ein dezenter Schmetterling auf der Rückseite, oder die Vor- und Nachsatzseiten im Stil des Coverdesigns bringen kleine Freuden in den Alltag. Das schöne Notizbuch ist auch das perfekte Geschenk im Kollegen-, Freundes- und Familienkreis. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) | Merkmale | Produktfarbe | Rose | | Färbung | Muster | | Zielgruppe | Erwachsener | | Blätteranzahl | 174 Blätter | | Liniertes Papier | Ja | | Bucheinband-Typ | Hardcover | | Format | A5 | | Mediengewicht | 80 g/m² | | Art des linierten Papiers | Liniertes Papier | | Perforierte Abrisslinie | Ja | | Abgerundete Kanten | Ja | | Tasche | Ja | | Taschenanzahl | 1 Taschen | | Pen-Loop | Ja | | Anzahl der Lesezeichen | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |