Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AD-39 Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-AD-39 Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz
Akyga AK-AD-39 Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77127002
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-39
EAN/GTIN:
     5901720133342
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Hochwertiger Akyga® AK-AD-39-Konverter, mit dem Sie effektiv digitale Signale von miniDisplayPort in analoge VGA-Signale konvertieren können. Es wird bei der Installation von Kabeln für Audio- und Videogeräte wie Fernsehgeräte, Heimkinos oder Computer verwendet. Hohe Verarbeitungsgenauigkeit ermöglicht die Signalübertragung in höchster Qualität. Das Kabel ist unidirektional, was bedeutet, dass der Datenfluss von Mini-DisplayPort zu VGA einseitig ist.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
43 g
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
43 g
Breite
45 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.