Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 50942 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 50942 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77109343
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50942
EAN/GTIN:
     5901878509426
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
60 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsstrom
5 A
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
374 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.