Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Impress Outdoor Wandleuchte schwarz Erweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Impress Outdoor Wandleuchte schwarz Erweiterung
Philips Hue White and Color ambiance Impress Outdoor Wandleuchte schwarz Erweiterung
Philips Hue White and Color ambiance Impress Outdoor Wandleuchte schwarz Erweiterung
Philips Hue White and Color ambiance Impress Outdoor Wandleuchte schwarz Erweiterung
Philips Hue White and Color ambiance Impress Outdoor Wandleuchte schwarz Erweiterung
Philips Hue White and Color ambiance Impress Outdoor Wandleuchte schwarz Erweiterung
Philips Hue White and Color ambiance Impress Outdoor Wandleuchte schwarz Erweiterung
Philips Hue White and Color ambiance Impress Outdoor Wandleuchte schwarz Erweiterung
Philips Hue White and Color ambiance Impress Outdoor Wandleuchte schwarz Erweiterung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77077818
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17459/30/P7
EAN/GTIN:
     8718696174333
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Einstecken und Deinen Außenbereich beleuchten

Beeindrucke Deine Gäste mit der Wandleuchte Impress. Diese moderne, verglaste Niederspannungsleuchte benötigt nur eine Steckdose, um Dein Dämmerungslicht in einer von 16 Millionen Farben erstrahlen zu lassen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Glas
EAN/UPC/GTIN
8727900775747
Eingangsspannung
Interall 220–240 V
Dimmbar mit Hue App
Ja
SAP Breite pro Stück
260,000 cm
SAP Länge pro Stück
140,000 cm
SAP Höhe pro Stück
335,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
2,350 g
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energiequelle
AC
Spannung
24 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
24 V Hz
Spannung
24 V
Sonstige Funktionen
Gesamter Lichstrom
1200 lm lm
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005842101
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696174333
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
141 mm
Höhe
240 mm
Länge (mm)
14.1 mm
Merkmale
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Variabel
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lampenleistung
8 W
Äquivalente Glühlampenleistung
49 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Gehäusematerial
Metall
Dimmbar
Ja
Maximum Watt der Ersatzlampe
8 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
III
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampentechnologie
24 V
Wetterfestigkeit
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
2350 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,65*
€ 182,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,82*
€ 168,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.