Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6904830 Karteikasten A8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6904830 Karteikasten A8
Helit H6904830 Karteikasten A8
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77046510
Herst.-Nr.:
     H6904830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A8
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
72 mm
Lieferumfang
Anzahl der Karten
200 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.