Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 50966 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 50966 LED-Treiber
Qoltec 50966 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76974802
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50966
EAN/GTIN:
     5901878509662
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
LED Treiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
100 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsstrom
2.05 A
Ausgangsstrom
4.17 A
Ausgangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
375 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.