Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN 1012-12 Schreibtischablage Kunststoff, Polystyrene Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN 1012-12 Schreibtischablage Kunststoff, Polystyrene Weiß
HAN 1012-12 Schreibtischablage Kunststoff, Polystyrene Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76879223
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1012-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff, Polystyrene
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Schubladen
4 Schublade(n)
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
280 x 367 x 235 mm
Innenmaße (B x T x H)
240 x 325 x 37 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 180 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
1016-13
ab € 4,78*
Zubehör
HAN
1016-23
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.