| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-76874372 Herst.-Nr.: 930024 EAN/GTIN: 9788862930024 |
| |
|
| | |
| EIGENSCHAFTEN - Fester Einband mit abgerundeten Ecken und Gummiband zum Verschliessen - Lesezeichen - Falttasche aus Karton am hinteren Buchdeckel - Blattseite mit „in case of loss“ Label - Elfenbeinweisses Papier 70 g/m2, säurefrei - Gummiband zum Verschliessen, Lesezeichen und Falttasche in der Einbandfarbe Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) | Merkmale | Produktfarbe | Rot | | Färbung | Monochromatisch | | Zielgruppe | Universal | | Blätteranzahl | 192 Blätter | | Bucheinband-Typ | Hardcover | | Mediengewicht | 70 g/m² | | Abdeckungsmaterial | Karton | Gewicht und Abmessungen | Breite | 90 mm | | Höhe | 140 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |