Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moleskine Cahier Notizbuch 64 Blätter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moleskine Cahier Notizbuch 64 Blätter Schwarz
Moleskine Cahier Notizbuch 64 Blätter Schwarz
Moleskine Cahier Notizbuch 64 Blätter Schwarz
Moleskine Cahier Notizbuch 64 Blätter Schwarz
Moleskine Cahier Notizbuch 64 Blätter Schwarz
Moleskine Cahier Notizbuch 64 Blätter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76872392
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     704918
EAN/GTIN:
     9788883704918
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Die Notizhefte haben einen stabilen Einband aus schwarzem Karton mit sichtbarer Fadenheftung. Die letzten 16 Seiten sind heraustrennbar, mit einer grossen Innentasche für lose Zettel und einem Text zur Geschichte von Moleskine. Blanko, chlorfrei gebleichtes Papier. 3er-Set
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
64 Blätter
Bucheinband-Typ
Hardcover
Mediengewicht
70 g/m²
Abdeckungsmaterial
Karton
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.