Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elco 74834.00 Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elco 74834.00 Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Mehrfarbig
Elco 74834.00 Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76846112
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     74834.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C6 (114 x 162 mm)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Papierformat
A6 (105 x 148 mm)
Mediengewicht
200 g/m²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.