Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-50510 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Chloroprenkautschuk (CR)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 166-50510 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Chloroprenkautschuk (CR)
Hellermann Tyton 166-50510 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Chloroprenkautschuk (CR)
Hellermann Tyton 166-50510 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Chloroprenkautschuk (CR)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76739912
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Unterlegscheibe
Material
Chloroprenkautschuk (CR)
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Dicke
1.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
18.1 mm
Außendurchmesser
25 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,311*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,3311* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,44*
€ 10,0436
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,341*
€ 5,16579
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,211*
€ 5,01109
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,011*
€ 4,77309
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,311*
€ 3,94009
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.