Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Schrumpfschlauchmarkierer
>
Artikel
Hellermann Tyton THTT32WH-PVDFX-WH Weiß Vinyl
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-76739909
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
551-41101
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Vinyl
Betriebstemperatur
-55 - 225 °C
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabelmarkierer
Weitere Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
,
Schrumpfschlauchmarkierer
,
hellermanntyton kabelmarkierungen
,
kabelbeschriftung
,
schrumpfschlauch weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,50*
Preis gilt ab 110 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 22 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 22 Meter
€ 8,39*
€ 9,98
pro Meter
ab 44 Meter
€ 8,30*
€ 9,88
pro Meter
ab 110 Meter
€ 6,50*
€ 7,74
pro Meter
ab 220 Meter
€ 6,30*
€ 7,50
pro Meter
ab 1650 Meter
€ 6,19*
€ 7,37
pro Meter
ab 11000 Meter
€ 5,66*
€ 6,74
pro Meter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.