Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crestron CEN-ODT-C-POE Bewegungsmelder Passiv-Infrarot- (PIR)/Ultraschallsensor Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crestron CEN-ODT-C-POE Bewegungsmelder Passiv-Infrarot- (PIR)/Ultraschallsensor Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß
Crestron CEN-ODT-C-POE Bewegungsmelder Passiv-Infrarot- (PIR)/Ultraschallsensor Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76688725
Hersteller:
     Crestron
Herst.-Nr.:
     CEN-ODT-C-POE
EAN/GTIN:
     8592978355821
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Ultraschall Sensor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
240 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Platzierung
Indoor
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Weiß
Entdeckungswinkel
360 °
Gehäusematerial
Kunststoff
Netzstandard
IEEE 802.3af
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiv-Infrarot- (PIR)/Ultraschallsensor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,75*
€ 492,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,74*
€ 486,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,22*
€ 469,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,14*
€ 454,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,51*
€ 415,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.