Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec BT-06B-250VS Computer-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec BT-06B-250VS Computer-Gehäuse Schwarz
Chieftec BT-06B-250VS Computer-Gehäuse Schwarz
Chieftec BT-06B-250VS Computer-Gehäuse Schwarz
Chieftec BT-06B-250VS Computer-Gehäuse Schwarz
Chieftec BT-06B-250VS Computer-Gehäuse Schwarz
Chieftec BT-06B-250VS Computer-Gehäuse Schwarz
Chieftec BT-06B-250VS Computer-Gehäuse Schwarz
Chieftec BT-06B-250VS Computer-Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76606764
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     BT-06B-250VS
EAN/GTIN:
     753263076632
Suchbegriffe:
HTPC-Gehäuse
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das Chieftec BT-06B-250VS dient als Upgrade zum BT-04B-250VS und verzichtet auf das optische Laufwerk um mehr Platz für den CPU Lüfter zu schaffen und die gleichzeitige Installation einer 3,5” HDD und einer 2,5” SSD in einem neuen Festplattenkäfig zu ermöglichen. Die neue schlichte Front in eleganter Aluminiumoptik passt super in jede Umgebung. Mit zwei PCI-E Erweiterungsslots in voller Höhe und trotz der sehr kompakten Bauform, zeigt das BT-06B-250VS seine vielfältigen Möglichkeiten. Hier kommen Gamer ebenso wie HTPC Liebhaber oder auch Office-Anwender auf ihre Kosten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3500 g
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Material
Aluminium, SECC
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
2
Max CPU Kühler-Höhe
110 mm
Max Grafikkarten-Länge
190 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
323 mm
Gewicht
2850 g
Materialdicke
0.6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
80 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
60 mm
Sonstige Funktionen
Schrauben enthalten
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.