Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalas 3008 Unisex Schwarz, Grau, Rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalas 3008 Unisex Schwarz, Grau, Rot
Jalas 3008 Unisex Schwarz, Grau, Rot
Jalas 3008 Unisex Schwarz, Grau, Rot
Jalas 3008 Unisex Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76575866
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     3008-43
EAN/GTIN:
     6408487429552
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsstiefel
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Größe (EU)
43
Zertifizierung
CE, EN ISO 20345:2011, S1 P SRC
Material
Obermaterial
Leder, Polyurethan (PU)
Zehenkappenmaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,90*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 145,71*
€ 173,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 143,24*
€ 170,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 137,30*
€ 163,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 120,93*
€ 143,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 110,90*
€ 131,97
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-43
ab € 16,12*
Zubehör
Ejendals
8202 43
ab € 25,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.