Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact WMS 2.4 60X4 R YE Gelb Polyolefin 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact WMS 2.4 60X4 R YE Gelb Polyolefin 60 mm
Phoenix Contact WMS 2.4 60X4 R YE Gelb Polyolefin 60 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76536186
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800398
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
0.8 mm
Außendurchmesser
2.4 mm
Breite
4 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyolefin
Länge (mm)
60 mm
Betriebstemperatur
-55 - 135 °C
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, kabelbeschriftung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 180,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,53*
€ 214,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,16*
€ 212,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,23*
€ 201,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,64*
€ 193,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,59*
€ 170,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
€ 129,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
€ 183,00*
Zubehör
Phoenix Contact
0801359
€ 196,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0801361
€ 139,18*
Zubehör
Phoenix Contact
5146448
€ 136,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.