Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton HST9-3WH-S-PO-X-WH Weiß Polyolefin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton HST9-3WH-S-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Hellermann Tyton HST9-3WH-S-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Hellermann Tyton HST9-3WH-S-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Hellermann Tyton HST9-3WH-S-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Hellermann Tyton HST9-3WH-S-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Hellermann Tyton HST9-3WH-S-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Hellermann Tyton HST9-3WH-S-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76533392
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     553-50025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15.16 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyolefin
Betriebstemperatur
-55 - 135 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,58014*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,58014*
€ 0,69037
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57014*
€ 0,67847
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,53014*
€ 0,63087
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,51014*
€ 0,60707
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,47014*
€ 0,55947
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
€ 970,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.