| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-76460472 Herst.-Nr.: EGK103 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wochenschaltuhr, 1 Wechsler, 16A, 2 PLE, digital inkl.Bluetooth-Programmierschlüssel Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 230 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | ![](/p.gif) | Nennstrom | 16 A | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -5 - 45 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 70 °C | Merkmale | Typ | Zeitschaltuhr | ![](/p.gif) | Kompatible Lasttypen | Single-phase AC motor | ![](/p.gif) | Übertragungstechnik | Verkabelt | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Reihe von Modulen | 1 | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |