Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager EGN100 Elektroschalter Zeitschaltuhr Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager EGN100 Elektroschalter Zeitschaltuhr Grau
Hager EGN100 Elektroschalter Zeitschaltuhr Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76460468
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     EGN100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Schaltuhr Digital
Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.8 mm
Tiefe
62.5 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Spannungsrange
230 - 254 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nennstrom
10 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Merkmale
Typ
Zeitschaltuhr
Kompatible Lasttypen
Single-phase AC motor
Übertragungstechnik
Verkabelt
Produktfarbe
Grau
Reihe von Modulen
1
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Drahtgrößenbereich
0.2 - 4 mm²
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
EEN003
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.