Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321401533 Auto-Glühbirne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321401533 Auto-Glühbirne
Osram 4008321401533 Auto-Glühbirne
Osram 4008321401533 Auto-Glühbirne
Osram 4008321401533 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76444531
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321401533
EAN/GTIN:
     4008321401533
Suchbegriffe:
Leuchtmittel P32d
Sockel P32d
leuchtmittel p32d
Weitere Informationen:
Leistungen
Sockel
P32d-3
Farbtemperatur
6000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Eingangsspannung
35 V
Lichtleistung
2800 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
25.25 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9 mm
Breite
33 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
16 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.