Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UC-WMTBA Grau Polyamid 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76404245
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828383
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Länge (mm)
60 mm
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,8304*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,8304*
€ 2,17818
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7215*
€ 2,04859
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6515*
€ 1,96529
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5915*
€ 1,89389
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5015*
€ 1,78679
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2615*
€ 1,50119
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.