Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UC-WMTBA Grün Polyamid 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact UC-WMTBA Grün Polyamid 60 mm
Phoenix Contact UC-WMTBA Grün Polyamid 60 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76404224
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Polyamid
Länge (mm)
60 mm
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,8018*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,8018*
€ 2,14414
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6834*
€ 2,00325
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6134*
€ 1,91995
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5534*
€ 1,84855
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4834*
€ 1,76525
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2334*
€ 1,46775
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146121
€ 123,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.