Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BullGuard Premium Protection 2020 Antivirus security Basis Mehrsprachig 10 Lizenz(en) 1 Jahr(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BullGuard Premium Protection 2020 Antivirus security Basis Mehrsprachig 10 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
BullGuard Premium Protection 2020 Antivirus security Basis Mehrsprachig 10 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-75635539
Hersteller:
     BullGuard
Herst.-Nr.:
     BG2033
EAN/GTIN:
     5708249202609
Suchbegriffe:
Anti-Virus
Antivirenprogramm
Antivirensoftware
Antivirus
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
850 MB
Min. benötigter RAM
1024 MB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0
64-Bit Computing
Ja
Lizenz
Typ
Antivirus security
Software-Typ
Lizenz
Lizenztyp
Basis
Anzahl Lizenzen
10 Lizenz(en)
Lizenzterm
1 Jahr(e)
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, Security Suite, win2000 antivirus, anti virus, antivirus 10 benutzer, Sicherheits-Software, Antiviren-Software, Antiviren-Programm, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.