Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 597-21101 Kabelmarkierer Schwarz, Weiß Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 597-21101 Kabelmarkierer Schwarz, Weiß Polyester
Hellermann Tyton 597-21101 Kabelmarkierer Schwarz, Weiß Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE7-75030301
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     597-21101
EAN/GTIN:
     4031026177052
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.5 mm
Höhe
12.5 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Polyester
Betriebstemperatur
-40 - 150 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,17342*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,21565*
€ 0,25662
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19565*
€ 0,23282
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,18565*
€ 0,22092
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,18335*
€ 0,21819
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,17342*
€ 0,20637
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,14942*
€ 0,17781
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.