| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-74945585 Herst.-Nr.: MX032ZM/A EAN/GTIN: 190199288287 |
| |
|
| | |
| Das Silikon Case wurde von Apple genau für dein iPhone 11 Pro Max entwickelt. Darum passt es exakt zur Form deines Geräts, über die Lautstärketasten und die Seitentaste. So bleibt alles schön dünn. Innen schützt ein weiches Futter aus Mikrofaser dein iPhone. Die glatte, weiche Außenseite aus Silikon fühlt sich gut an und liegt genauso in der Hand. Und zum kabellosen Laden musst du das Case nicht abnehmen.
Wie jedes von Apple entwickelte Case durchläuft es im Laufe des Design- und Fertigungsprozesses Tausende von Teststunden. Deshalb sieht es nicht nur großartig aus, sondern ist auch dafür gemacht, dein iPhone vor Kratzern und Stürzen zu schützen. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.5 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Silikon | | Produktfarbe | Blau | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 11 Pro Max | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Nicht zutreffend | | Schutzfunktion | Stoßfest, Schockresistent | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, silikonhülle apple, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle apple |
| | |
| |