Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid RK8/6 Klammerpack 5000 Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid RK8/6 Klammerpack 5000 Heftklammern
Rapid RK8/6 Klammerpack 5000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74313933
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24873700
EAN/GTIN:
     7313468737009
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
Tackerklammer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klammerpack
Messlehre
8/6
Schenkellänge
6 mm
Heft-Zweck
Befestigung
Kapazität
5000 Heftklammern
Heftklammer Typ
RK8/6
Produktfarbe
Edelstahl
Heftkapazität
20 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
29 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
170 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.