Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 86 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 86 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 86 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73351301
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     86
EAN/GTIN:
     7314150005376
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel bahco
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einstellbarer Schraubenschlüssel
Backenbreite (max.)
63 mm
Materiallgriff
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Aufhängerloch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
614 mm
Gewicht
3165 g
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,20*
€ 253,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,27*
€ 247,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,74*
€ 246,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,38*
€ 230,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,48*
€ 221,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,38*
€ 207,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.