Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 132031 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 132031 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
LEMP 132031 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
LEMP 132031 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73333692
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     132031
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/2 "
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
83 mm
Gewicht
140 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
132095
ab € 28,88*
Zubehör
LEMP
132096
ab € 28,75*
Zubehör
LEMP
132185
ab € 44,51*
Zubehör
LEMP
132186
ab € 44,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.