Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 132185 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 132185 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
LEMP 132185 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
LEMP 132185 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73333689
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     132185
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
3/8 "
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
83 mm
Gewicht
140 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
132031
ab € 49,44*
Zubehör
LEMP
132095
ab € 28,88*
Zubehör
LEMP
132096
ab € 28,75*
Zubehör
LEMP
132186
ab € 44,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.