Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 640-30R Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston 640-30R Werkbankteil/Zubehör
Treston 640-30R Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73333078
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     640-30R
EAN/GTIN:
     6416763081813
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Kennoset-Sichtlagerkasten kann mit Zwischenwänden unterteilt werden. Längsteiler für Schublade 6423-60R (1 Stück/Schublade).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
368 mm
Höhe
135 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.