Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston TT18075-ESD Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston TT18075-ESD Werkbankteil/Zubehör
Treston TT18075-ESD Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73332905
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TT18075-ESD
EAN/GTIN:
     6416763068876
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
Tischplatte
tischplatte 75cmx150cm
tischgehäuse
Tischplatten für Concept-Tischgestell in drei Ausführungen erhältlich: HPL, LPL und ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Grau
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1806 mm
Tiefe
750 mm
Höhe
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,33*
€ 664,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,73*
€ 657,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,37*
€ 648,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,94*
€ 598,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,63*
€ 545,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
TT10075-ESD
ab € 279,18*
Zubehör
Treston
TT10090-ESD
ab € 320,77*
Zubehör
Treston
TT12060-ESD
ab € 296,29*
Zubehör
Treston
TT12075-ESD
ab € 317,71*
Zubehör
Treston
TT12090-ESD
ab € 385,13*
Zubehör
Treston
TT15075-ESD
ab € 395,07*
Zubehör
Treston
TT15090-ESD
ab € 431,58*
Zubehör
Treston
TT18090-ESD
ab € 507,71*
Zubehör
Treston
TT20060-ESD
ab € 413,85*
Zubehör
Treston
TT20075-ESD
ab € 462,78*
Zubehör
Treston
TT20090-ESD
ab € 484,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.