Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 290C-3 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston 290C-3 Werkbankteil/Zubehör
Treston 290C-3 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73332642
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     290C-3
EAN/GTIN:
     6416763083343
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteilmagazine erfüllen die anspruchsvollen Anforderungen an den professionellen Einsatz in Industrieanlagen, Geschäften, Warenlagern, Werkstätten, Krankenhäusern, Apotheken und Schulen. Das Design unserer Kleinteilmagazine ist zeitlos und robust.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
290 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
290-3
ab € 40,10*
Zubehör
Treston
V-00
ab € 2,44*
Zubehör
Treston
V-01
ab € 2,58*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,77*
Zubehör
Treston
V-02
ab € 3,24*
Zubehör
Treston
V-04
ab € 3,63*
Zubehör
Treston
V-0456
ab € 5,56*
Zubehör
Treston
V-06
ab € 7,73*
Zubehör
Treston
V-07
ab € 6,31*
Zubehör
Treston
V-078
ab € 7,06*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,83*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,86*
Zubehör
Treston
V-0456
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.