Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 4840-3 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston 4840-3 Werkbankteil/Zubehör
Treston 4840-3 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73332611
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     4840-3
EAN/GTIN:
     6416763086382
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Große Schubladenmagazine eignen sich für die Organisation und Aufbewahrung großer Stückzahlen in Produktionsstätten, Warenlagern, Läden und Werkstätten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
605 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
870 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 476,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,61*
€ 651,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,46*
€ 639,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,44*
€ 630,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,50*
€ 611,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,49*
€ 567,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
D-10
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.