Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 1640-5 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston 1640-5 Werkbankteil/Zubehör
Treston 1640-5 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73332589
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     1640-5
EAN/GTIN:
     6416763039715
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schubladenmagazine bieten flexible und praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten für Werkstätten, Läden, Produktionsstätten und Warenlager.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
395 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,20*
€ 184,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,52*
€ 179,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,29*
€ 174,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
D-10
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.