| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-73332526 Herst.-Nr.: 0840-1 EAN/GTIN: 6416763039661 |
| |
|
| | |
| Schubladenmagazine bieten flexible und praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten für Werkstätten, Läden, Produktionsstätten und Warenlager. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Transparent | | Material | Stahl | Gewicht und Abmessungen | Breite | 400 mm | | Tiefe | 400 mm | | Höhe | 395 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Lagerkasten, Lagerkästen, Regal-Kasten, Regalkasten, Regallagerkasten, Schubladen Schubladenmagazin, treston klarsicht-magazine, klarsicht-magazin, kleinteilmagazin mit 8 schubladen |
| | |
| |