Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 0830-5 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston 0830-5 Werkbankteil/Zubehör
Treston 0830-5 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73332509
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     0830-5
EAN/GTIN:
     6416763039593
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schubladenmagazine bieten flexible und praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten für Werkstätten, Läden, Produktionsstätten und Warenlager.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
395 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
D-20
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.