Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston LMC04 ESD Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston LMC04 ESD Werkbankteil/Zubehör
Treston LMC04 ESD Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73331183
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     LMC04 ESD
EAN/GTIN:
     6416763082797
Suchbegriffe:
ESD-Schrank
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Diese Schubladenblöcke bieten Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine ideale Möglichkeit zur individuellen und sicheren Aufbewahrung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximales Lastgewicht
15 kg
Produktfarbe
Weiß, Grau
Material
Stahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
455 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,60*
€ 715,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,15*
€ 701,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,41*
€ 679,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,34*
€ 666,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,81*
€ 635,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.