Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect FME25D34GAL Drahtverbinder Buchsenleiste 2 x 17 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect FME25D34GAL Drahtverbinder Buchsenleiste 2 x 17 Schwarz
econ connect FME25D34GAL Drahtverbinder Buchsenleiste 2 x 17 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73084909
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     FME25D34GAL
EAN/GTIN:
     4039289012288
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
5 mm
Merkmale
Stecker
Buchsenleiste 2 x 17
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Thermoplastisches Polyester (PBT)
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Stromstärke
3 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.