Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony RMTP1BT Kamera-Fernbedienung Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony RMTP1BT Kamera-Fernbedienung Bluetooth
Sony RMTP1BT Kamera-Fernbedienung Bluetooth
Sony RMTP1BT Kamera-Fernbedienung Bluetooth
Sony RMTP1BT Kamera-Fernbedienung Bluetooth
Sony RMTP1BT Kamera-Fernbedienung Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73076398
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     RMTP1BT.SYU
EAN/GTIN:
     4548736100664
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
fernauslöser sony
Weitere Informationen:
Merkmale
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Reichweite
5 m
Bluetooth-Version
4.2
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
15.1 mm
Höhe
116.5 mm
Gewicht
35 g
Weitere Suchbegriffe: drahtauslöser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.