Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Advanced Pro S Elektrische Zitronenpresse 100 W Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Advanced Pro S Elektrische Zitronenpresse 100 W Aluminium
Gastroback Advanced Pro S Elektrische Zitronenpresse 100 W Aluminium
Gastroback Advanced Pro S Elektrische Zitronenpresse 100 W Aluminium
Gastroback Advanced Pro S Elektrische Zitronenpresse 100 W Aluminium
Gastroback Advanced Pro S Elektrische Zitronenpresse 100 W Aluminium
Gastroback Advanced Pro S Elektrische Zitronenpresse 100 W Aluminium
Gastroback Advanced Pro S Elektrische Zitronenpresse 100 W Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72833536
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     41150
EAN/GTIN:
     4016432411501
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
JEDEN TAG EIN GLAS ORANGENSAFT.

- Schwerer Guss-Presskegel für Zitrusfrüchte jeder Art geeignet
- Automatischer Anlauf durch Druck auf den Presskegel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Behälter
Ja
Saftcontainer
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Kabellänge
1.15 m
Gehäusematerial
Aluminium
Fruchtfleischfilter
Ja
Drehgeschwindigkeit
120 RPM
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
465 mm
Gewicht
2970 g
Energie
Leistung
100 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,38*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 152,19*
€ 181,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.