Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joseph Joseph Totem Max 60 l 2 Korb/Körbe Graphit, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joseph Joseph Totem Max 60 l 2 Korb/Körbe Graphit, Orange
Joseph Joseph Totem Max 60 l 2 Korb/Körbe Graphit, Orange
Joseph Joseph Totem Max 60 l 2 Korb/Körbe Graphit, Orange
Joseph Joseph Totem Max 60 l 2 Korb/Körbe Graphit, Orange
Joseph Joseph Totem Max 60 l 2 Korb/Körbe Graphit, Orange
Joseph Joseph Totem Max 60 l 2 Korb/Körbe Graphit, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72797468
Hersteller:
     Joseph Joseph
Herst.-Nr.:
     30062
EAN/GTIN:
     5028420001037
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Der neue Totem wurde entwickelt, um Mülltrennung leichter zu machen. Er verfügt über zwei vertikal und platzsparend angeordnete Mehrzweckfächer, einen herausnehmbaren Biomüllbehälter und einen integrierten Geruchsfilter. Alle Anforderungen Ihres Haushaltsabfalls werden somit in einem kompakten Mülleimer vereint.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
366 mm
Höhe
814 mm
Technische Details
Gesamtkapazitaet
60 l
Anzahl der Körbe
2 Korb/Körbe
Produktfarbe
Graphit, Orange
Deckel
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,56*
€ 233,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,67*
€ 231,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,58*
€ 220,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,82*
€ 212,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,19*
€ 190,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.