Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0321 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0321 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
LogiLink UA0321 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
LogiLink UA0321 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
LogiLink UA0321 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
LogiLink UA0321 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
LogiLink UA0321 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
LogiLink UA0321 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72479503
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0321
EAN/GTIN:
     4052792050080
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Produktinformationen "Festplattengehäuse 2,5", SATA, USB 3.1 Gen2, wasserdicht"
Das 2,5" externe Festplattengehäuse von LogiLink ist ideal für anspruchsvolle Umgebungen. Sein robustes Gehäuse ist wasserdicht, staubdicht und stoßfest – so sind Sie unter allen Umständen bereit, Ihre Daten überall hin mitzunehmen. Zusätzlich verfügt das Gehäuse über ein integriertes USB-Kabel. Auf diese Weise müssen Sie kein zusätzliches Kabel mitnehmen. Das Gehäuse unterstützt USB 3.1 Gen2 mit einem Datentransfer von bis zu 10 GBit/s.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
94 mm
Gewicht
145 g
Energie
Energiequelle
SATA, USB
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
9.5 mm
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD+SSD
Installierte Speicherlaufwerk-Schnittstelle
SATA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Kompatible Produkte
2.5 "(6.35 cm) SATA 6 GHz, 3 GHz, 1.5 GHz HDD, SSD
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Integriertes USB-Kabel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.