Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec QB-X2U31R Disk-Array Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec QB-X2U31R Disk-Array Schwarz
Fantec QB-X2U31R Disk-Array Schwarz
Fantec QB-X2U31R Disk-Array Schwarz
Fantec QB-X2U31R Disk-Array Schwarz
Fantec QB-X2U31R Disk-Array Schwarz
Fantec QB-X2U31R Disk-Array Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71725597
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     2133
EAN/GTIN:
     4250273421330
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Sichern Sie Ihre Daten auf dem FANTEC QB-X2U31R mit Platz für bis zu zwei SATA I/II/III Festplatten in einem Gehäuse. Alle Festplatten können auch einzeln angezeigt und dadurch frei gewechselt, ersetzt und unabhängig vom Hersteller erweitert werden. Über den USB 3.1 Generation II Anschluss erreichen Sie Datentransferraten von bis zu 10Gbit/s (USB 3.1). Diverse RAID Modi bieten Möglichkeiten zur Performancesteigerung oder Datenspiegelung.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
RAID Level
0, 1, BIG
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
92.6 mm
Tiefe
208.8 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
1100 g
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
1740 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.