Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec QB-X8U31 Disk-Array Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec QB-X8U31 Disk-Array Schwarz
Fantec QB-X8U31 Disk-Array Schwarz
Fantec QB-X8U31 Disk-Array Schwarz
Fantec QB-X8U31 Disk-Array Schwarz
Fantec QB-X8U31 Disk-Array Schwarz
Fantec QB-X8U31 Disk-Array Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71725570
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     2180
EAN/GTIN:
     4250273421804
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Sichern Sie Ihre Daten auf dem FANTEC QB-X8U31 mit Platz für bis zu acht SATA I/II/III Festplatten in einem Gehäuse. Alle Festplatten werden einzeln angezeigt und können dadurch frei gewechselt, ersetzt und unabhängig von Hersteller oder Kapazität erweitert werden. Die USB 3.1 Generation II Schnittstelle sorgt für eine blitzschnelle Datenübertragung von bis zu 10Gbit/s.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Sperrschloss
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
8
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-C auf USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
253 mm
Höhe
352 mm
Gewicht
5000 g
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
237 mm
Verpackungshöhe
464 mm
Paketgewicht
6000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,20*
€ 386,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,88*
€ 383,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,98*
€ 372,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,45*
€ 365,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,95*
€ 334,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.