Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 7TCA017200R0008 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 7TCA017200R0008 Kabelkanal-Zubehör
ABB 7TCA017200R0008 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71537377
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017200R0008
EAN/GTIN:
     5414363105848
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 3mm schwarz
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Zertifizierung
UL E9809, CSA 6591
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1542 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,25*
€ 615,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,18*
€ 607,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,18*
€ 579,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,81*
€ 566,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,91*
€ 542,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.