Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco CD-201 CD-Player Tragbarer CD-Player Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco CD-201 CD-Player Tragbarer CD-Player Silber
Lenco CD-201 CD-Player Tragbarer CD-Player Silber
Lenco CD-201 CD-Player Tragbarer CD-Player Silber
Lenco CD-201 CD-Player Tragbarer CD-Player Silber
Lenco CD-201 CD-Player Tragbarer CD-Player Silber
Lenco CD-201 CD-Player Tragbarer CD-Player Silber
Lenco CD-201 CD-Player Tragbarer CD-Player Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71417655
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     CD-201
EAN/GTIN:
     8711902041429
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
Mobile CD-Player
cd-player standgeräte lenco
Der Lenco CD-201 ist ein praktischer tragbarer MP3 / CD-Player mit Anti-Schock-Schutz. Er hat eine deutliche LCD-Anzeige und einfach zu bedienende Tasten. Bist du oft unterwegs? Der tragbare CD-Player ist der perfekte Reisebegleiter. Mit dem Lenco CD-201 hast du deine Lieblingsmusik immer und überall dabei.

Bist du es leid, dein Lieblingsalbum immer nur in chronologischer Reihenfolge zu hören? Mit dem Lenco CD-201 kannst du die Abspielabfolge selbst bestimmen. Du kannst die Entscheidung, welcher Song als nächstes gespielt wird, entweder dem CD-Player überlassen oder die Abfolge selbst programmieren. Mit der Wiederholungsfunktion kannst du deinen Lieblingssong in der Dauerschleife hören. Du kannst auch deine eigenen MP3 Songs hören, die du mit dem mitgelieferten Kabel einfach auf den Lenco CD-201 setzt.

Der Lenco CD-201 kann sowohl mit Akku als mit Strom betrieben werden. Der CD-Player hat auch eine Ladeschaltung für Akkus (die Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten). Wenn der CD-Player länger als 30 Sekunden lang keine Musik abspielt, schaltet er sich automatisch ab. Auf diese Weise wird Akku gespart. Der Lenco CD-201 lässt sich mit einem Knopfdruck wieder einschalten.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
313 g
Tiefe
149 mm
Höhe
24 mm
Breite
137 mm
Audio
Unterstützte Audioformate
MP3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
153 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Paketgewicht
438 g
Merkmale
Gerätetyp
Tragbarer CD-Player
Produktfarbe
Silber
Playback MP3
Ja
Stoßsicherer Speicher
100 s
Stoßsicheres System
Anti-Schlag
Playback-Disk Typ
CD, CD-R, CD-RW
Wiedergabemodi
Pause, Spielen, zufällig, Wiederholung, Stopp
Lademechanismus
Oben
Pause-Funktion
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
3 V
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer enthalten
Ja
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Tasten
Weitere Suchbegriffe: cd-player standgeräte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.