Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 9037N-2 Nietmaschine Presse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 9037N-2 Nietmaschine Presse
HAZET 9037N-2 Nietmaschine Presse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71367561
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9037N-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
Pneumatisch / hydraulisch
Geeignet für Edelstahlnieten bis zu 6,4 mm
Professionelles Nieten im Dauereinsatz mit Stahl-, Edelstahl-, Aluminium- und Kupfer-Nieten bis 6,4 mm
Mögliche Nietengrößen: 3,0 ∙ 3,2 ∙ 4,0 ∙ 4,8 ∙ 5,0 ∙ 6,0 und 6,4 mm
5 Mundstücke (eins vormontiert)
Gewindegröße Mundstücke: M10 x 1,25
Hublänge: 15,8 mm
Hohe Zugkraft: 14700 N
Besonders geräuscharm
Mit Drehgelenk für flexiblen Einsatz
Mit Niet- und Mundstückschablone auf der Unterseite der Nietpistole
Aufbewahrung der verschiedenen Mundstücke auf der Unterseite der Nietpistole
Einfaches Öl nachfüllen durch spezielles Design der Nietpistole
Inklusive Wartungs-Set zur Ölkontrolle (Ölunterstützter Druckaufbau)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
296.6 mm
Gewicht
2110 g
Technische Details
Typ
Presse
Unterstütze Nietengröße
3,3.2,4,4.8,5 mm
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Handgrifffarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 424,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,56*
€ 543,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,33*
€ 539,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,99*
€ 521,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,62*
€ 512,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,01*
€ 504,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.