Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3com 3CR17162-91 Netzwerk-Switch Managed L3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3com 3CR17162-91 Netzwerk-Switch Managed L3 Schwarz
3com 3CR17162-91 Netzwerk-Switch Managed L3 Schwarz
3com 3CR17162-91 Netzwerk-Switch Managed L3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-713626
Hersteller:
     3Com
Herst.-Nr.:
     3CR17162-91
EAN/GTIN:
     5711045164422
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP
MAC Adressen Filtern
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Design
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Sicherheit
UL 60950, IEC 60950-1, EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
MIB Unterstützung
RFC 1213, RFC 1724, RFC 2613, RFC 2674
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
385000 h
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 104 °F
Wärmeableitung
147 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC/DC
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
43 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
17.6 Gbit/s
Datenrate
10/100 Mbps
Store-and-Forward
Ja
Anzahl Queues
8
Max. Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Sonstige Funktionen
Management-Plattform
SNMP v1/2/3, telnet, CLI, SSH, RMON-1
Datenübertragungsrate
13.1 Mbit/s
Abmessungen (BxTxH)
440 x 270 x 43.6 mm
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Bandbreite
32 Gbit/s
Energiebedarf
90-240V, 50/60Hz
Netzwerkfunktionen
Gigabit Ethernet
Anzahl der gleichzeitigen Benutzer (lokal + Netzwerk)
1024 Benutzer
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)
10 - 95 %
Konnektivität LEDs
Ja
Gewicht (imperial)
7.3 Pfund
Abmessungen (B x T x H) (in Zoll)
17.3 x 10.6 x 1.7 Zoll
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Anzahl SFP/SFP+ Anschlüsse
4
Menge SFP-Modul-Steckplätze
4
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: soho-switch hp, soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,04*
€ 593,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,29*
€ 590,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,80*
€ 573,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,35*
€ 558,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,64*
€ 525,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.